Runddraht-Sprengring und -Sprengringnute für Bohrungen
DIN 9926 für Bohrung
SPRENGRG-DIN9926-D125,0
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
DIN 9926 ersetzt DIN 7993 Form B
Datenblätter(X)
Passend für Bohrungen | 125 mm |
Passend für Nutdurchmesser | 129,2 mm |
Außendurchmesser (d1) | 129,2 mm |
Schlitzbreite (e1) | 32 mm |
Breite (b1) | 3,2 mm |
Dicke (s1) | 3,2 mm |
Normen | DIN 9926 |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Blank |
RoHS-konform | Ja |