Runddraht-Sprengring und -Sprengringnute DIN 9925, Edelstahl A2 für Wellen
DIN 9925 Edelstahl A2
SPRENGRG-DIN9925-A2-D5,0
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
DIN 9925 ersetzt DIN 7993 Form A. Maße und Toleranzen gemäß DIN 9925. Da die Edelstahlvariante normativ nicht geregelt ist liegen keine allgemeingültigen Werte für die Ablösedrehzahl der Sprengringe vor. Diese können von den in DIN 9925 angegebenen Werten abweichen.
Datenblätter(X)
Passend für Wellen | 5 mm |
Passend für Nutdurchmesser | 4,5 mm |
Innendurchmesser (d1) | 4,2 mm |
Schlitzbreite (e1) | 1 mm |
Breite (b1) | 0,5 mm |
Dicke (s1) | 0,5 mm |
Normen | DIN 9925 |
Form | A |
Werkstoff | Edelstahl A2 |
Oberfläche | Blank |
RoHS-konform | Ja |