Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Rundbogenprofil Kunststoff

Rundbogen Kunststoff
RDBGNPRFL-KST-L3M

Art.-Nr. 0519402425

EAN 4065746437646

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Rundbogenprofil Kunststoff

Art.-Nr. 0519402425

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 75 m

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Göppinger-Profil

Schlagzäh


Keine Stoßbeschädigungen, d. h. weniger anfällig für Transportschäden



Schenkel auf 0,8 mm auslaufend


Für dünnen Spachtelauftrag

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Kantenschutz für gebogene Abschlüsse im Trockenbau

Werkstoff

Polyvinylchlorid - PVC hart

Farbe

Weiß

Materialstärke

1,2 mm

Schenkelmaß Profil

33 x 33 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen