Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Rückenösenverlängerung

Rückenösenverlängerung
RUECKOESVERL-F.FALLSHTZ-L0,5M

Art.-Nr. 0899032094
EAN 4065746336741

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Zur Verlängerung zwischen der Rückenöse eines Auffanggurtes und dem Verbindungsmittel

Größere Bewegungsfreiheit


  • Die 0,5 m lange Rückenösenverlängerung ermöglicht auf Gerüstbauböden von 3 Metern, mehr Bewegungsfreiheit beim Arbeiten


Mit hoher Sicherheit flexibel einsetzbar


  • Mit jedem Auffanggurt kombinierbar

  • Ausgestattet mit Trilock-Alukarabiner und D-Ring aus Stahl
Hinweis
  • Die Rückenösenverlängerung ist nur in Kombination mit einem Verbindungsmittel anzuwenden

  • Bei der Verwendung mit Auffanggurt und Verbindungsmittel ist die maximale Traglast des Verbindungsmittels ausschlaggebend
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Werkstoff

Polyamid/Stahl

Länge

0,5 m

EN-Norm

354

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen