Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Rückenösenverlängerung
Zur Verlängerung zwischen der Rückenöse eines Auffanggurtes und dem Verbindungsmittel
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Größere Bewegungsfreiheit
- Die 0,5 m lange Rückenösenverlängerung ermöglicht auf Gerüstbauböden von 3 Metern, mehr Bewegungsfreiheit beim Arbeiten
Mit hoher Sicherheit flexibel einsetzbar
- Mit jedem Auffanggurt kombinierbar
- Ausgestattet mit Trilock-Alukarabiner und D-Ring aus Stahl
- Die Rückenösenverlängerung ist nur in Kombination mit einem Verbindungsmittel anzuwenden
- Bei der Verwendung mit Auffanggurt und Verbindungsmittel ist die maximale Traglast des Verbindungsmittels ausschlaggebend
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!