Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Rosette Messing, MS 63 F 30, schwarz brüniert

Rosette Messing schwarz brüniert Form 4
ROS-MS-(BRU)-SCHW-4125-4,8

Art.-Nr. 04584125
EAN 4011231388641
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
Rosetten werden als Unterlage zu den verschiedenen Senkschrauben verwendet. Sie dienen als Unterlegscheiben, Zentrierungen und vor allem als Druckausgleich auf die zu befestigenden Teile, besonders wenn es sich um weiche Materialien wie Holz, Plastik, Leder usw. handelt.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Innendurchmesser (d1)

4,8 mm

Außendurchmesser (d2)

12,7 mm

Höhe (h1)

2,7 mm

Werkstoff

Messing

Oberfläche

Brüniert

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen