Rosette Edelstahl A4, blank
Rosette Edelstahl A4
ROS-A4-5,5X14,0X3,0
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Innendurchmesser (d1) | 5,5 mm |
Außendurchmesser (d2) | 14 mm |
Höhe (h1) | 3,5 mm |
Werkstoff | Edelstahl A4 |
Oberfläche | Blank |