Rollladeneinsteckschloss MS 5000 mit Spezialschließblech
Rollladeneinsteckschlo. MS5000,Spezialschließblech
MS5000-ROLLADENSHLO-ZD-(NI)-M.SBLECH
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Umstellbar rechts/links
- Kein Schließzwang möglich
- Bohrmaß 18–21 mm
Das Schließblech ist mit Senkkopfschrauben ø 3 x 16 mm zu befestigen.
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
Datenblätter(X)
Ausführung | Links/rechts |
Werkstoff | Zinkdruckguss |
Oberfläche | Vernickelt |
6 und 8 mm Drehstange möglich | Nein |
Kombinationssystem | Ja |
Schließzwang | Nicht möglich |
18 bis 21 mm Bohrmaß möglich | Ja |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!