Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Rollladeneinsteckschloss MS 5000 mit Spezialschließblech
Dornmaß stufenlos einstellbar von 15 bis 22 mm
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Umstellbar rechts/links
- Kein Schließzwang möglich
- Bohrmaß 18–21 mm
Das Schließblech ist mit Senkkopfschrauben ø 3 x 16 mm zu befestigen.
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!