Rollen-Werkzeugkoffer
Rollen-Werkzeugkoffer Polypropylen-Servicekoffer
WZGKOFFR-ROLLEN-485X385X250MM
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Werkzeuge bleiben während des Transports in den Aufnahmetaschen
Dank Laufrollen auf der breiten Seite.
Robust und stoßunempfindlich bei hohen und niedrigen Temperaturen
Kofferschalen aus schlagfestem Polypropylen-Kunststoff.
- Teleskop-Ausziehgriff sowie ein zusätzlich robuster Tragegriff
- Abschließbare Zylinderschlösser (gleichschließend)
- Metallscharniere sowie Deckelhalter
- 2 herausnehmbare Werkzeugtafeln mit Einschubtaschen für Werkzeuge
- Bodenschale mit Trennstegen
- Zuladung bis 35 kg
Der Koffer ist unbestückt.
Datenblätter(X)
Höhe (C) | 250 mm |
Breite (A) | 485 mm |
Tiefe (B) | 385 mm |
Werkstoff | PP - Polypropylen |
Produktgewicht (per Stück) | 6693 g |
Breite x Tiefe x Höhe (Innenmaß) | 460 x 345 x 210 mm |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!