Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Rohrschelle TIPP-SMARTLOCK GS MULTI M8/M10

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Rohrschelle TIPP-SMARTLOCK GS MULTI M8/M10

Bietet zuverlässige Stabilität, ist temperaturbeständig und aus verzinktem Stahl gefertigt

Artikelbeschreibung lesen

In 18 Ausführungen erhältlich

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

  • Innovativer Schnellverschluss mit gesicherter Spannschraube ermöglicht werkzeuglose Vormontage und spart bis zu 80 % Montagezeit

  • Vielseitige Anschlussmöglichkeiten durch M8 x M10 Gewinde

  • Hohe Stabilität und Belastbarkeit dank robuster Metallbanddicke

  • Temperaturbeständig für den Einsatz in extremen Umgebungen

  • Gefertigt aus hochwertigem Stahl, der verzinkt ist für optimalen Korrosionsschutz

  • EPDM-Gummiprofil sorgt für festen Sitz und komfortables Öffnen ohne Verklebung

  • Silikon- und halogenfrei für umweltfreundliche Anwendungen

  • Geprüfter Schallschutz für geräuscharmes Arbeiten

  • Prägungen mit mm- und Zoll-Angaben bieten klare Informationen auf einen Blick