Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Rohrschelle TIPP-Robust mit 1/2-Zoll-Gewindemuffe
Zweischraubschelle mit 2 Verschlussschrauben zur besseren Anpassung an Toleranzen der Rohrabmessungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Bessere Anpassung an Toleranzen der Rohrabmessungen dank 2 Verschlussschrauben
- Kein Herausfallen der Verschlussschrauben durch Sicherung mit Sicherungsschrauben
- Leichtes Einlegen des Rohres dank dem großen Öffnungswinkel
- Trägt zur Schalldämmung für DIN 4109 bei
- Gummieinlage beständig gegen Ozon nach DIN 53509-1 bzw. ISO 1431/1 und gegen Alterung nach DIN 53508
- Gummieinlage nicht beständig gegen Öle, Fette und Kraftstoffe
Für höhere Belastungsanforderung im Heizungsbau, der Sanitärinstallation, Anlagenbau, Maschinenbau und Rohrleitungsbau.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!