Rohrdoppelnippel Zollgewinde
EN10241 Rohrdoppelnippel Stahl verzinkt
ROHRDPLNPL-EN10241-(ZN)-1 1/4ZOX80MM
Art.-Nr. 498291280
EAN 4067992055841
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Anschlussgewinde | 1 1/4 Zoll |
Durchmesser | 32 mm |
Länge | 80 mm |
DIN | 10241 |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |