Rohrdoppelnippel Zollgewinde
EN10241 Rohrdoppelnippel Stahl verzinkt
DPNPL-ZO-EN10241-(A2K)-2 1/2ZOX150MM
Art.-Nr. 4982926150
EAN 4099619131669
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Anschlussgewinde | 2 1/2 Zoll |
Durchmesser | 65 mm |
Länge | 150 mm |
DIN | 10241 |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |