Rohrdoppelnippel Zollgewinde
EN10241 Rohrdoppelnippel Stahl verzinkt
DPNPL-EN10241-(ZN)-3ZOX150MM
Art.-Nr. 498293150
EAN 4067992377837
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Anschlussgewinde | 3 Zoll |
Durchmesser | 80 mm |
Länge | 150 mm |
DIN | 10241 |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |