Rippmutter W-0273, Stahl 10, blank
W-0273 Stahl 10 blank
MU-RIPP-FLSH-10-SW8-M5
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Metrisches Regelgewinde
Festigkeitsklasse 10
Für Schrauben bis FK 10.9 und Rippschrauben FK 100
Datenblätter(X)
Gewindeart x Nenndurchmesser x Steigung (D) | M5 x 0,800 |
Höhe (h1) | 4,3 mm |
Flanschdurchmesser (dc) | 11,2 mm |
Außenantrieb (s1) | SW8 |
Normen | WN 273 |
Werkstoff | Stahl |
Festigkeitsklasse | 10 |
Oberfläche | Blank |
Sicherungsfunktion | Rippen |
Sicherungsart | Losdrehsicherung, sperrend |
RoHS-konform | Ja |