Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Ringöse anschweißbar zum Zurren von Lasten

RG-OESE-SHWS-DP-D65

Art.-Nr. 516211965

EAN 4054458652003

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Ringöse anschweißbar zum Zurren von Lasten

Art.-Nr. 516211965
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
  • Sicherheitsfaktor 2

  • Zu 100% rissgeprüfte Ringlasche

  • Lackiert nach RAL 9005
Hinweis
  • Mit doppelter Anschweißbasis

  • Der Anschweißbock wird mit Ausnahme des Wasserablaufbereichs umlaufend verschweißt

  • Nur für das Zurren geeignet, nicht zum Heben von Lasten und Personen geeignet

  • Im Falle von Sonderanwendungen wird geraten, die zu verwendende Tragfähigkeit in Abhängigkeit des Neigungswinkels des Zugs zu bestimmen

  • Bei Auswahl und Anbringung des Ringbocks zu beachtende Normvorschriften: EN 12640, EN 75410, EN 12195/1
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Zulässige Zugkraft gerader Zug

20000 daN

Ringdicke (s1)

22 mm

Ringhöhe (b2)

96 mm

Innendurchmesser (d1)

65 mm

Körperhöhe (h3)

48 mm

Länge (l1)

196 mm

Tiefe Auflagenbolzen (t1)

19,5 mm

Breite (b1)

90 mm

Höhe (h1)

118 mm

Dicke der Schweißnaht (HV+∆a)

HV 6+4

Produktgewicht (per Stück)

3100,000 g

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen