Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Ringöse anschweißbar zum Zurren von Lasten

Ringöse mit doppelter Anschweißbasis
RG-OESE-SHWS-DP-D90

Art.-Nr. 516211990
EAN 4054458652010

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

  • Sicherheitsfaktor 2

  • Zu 100% rissgeprüfte Ringlasche

  • Lackiert nach RAL 9005
Hinweis
  • Mit doppelter Anschweißbasis

  • Der Anschweißbock wird mit Ausnahme des Wasserablaufbereichs umlaufend verschweißt

  • Nur für das Zurren geeignet, nicht zum Heben von Lasten und Personen geeignet

  • Im Falle von Sonderanwendungen wird geraten, die zu verwendende Tragfähigkeit in Abhängigkeit des Neigungswinkels des Zugs zu bestimmen

  • Bei Auswahl und Anbringung des Ringbocks zu beachtende Normvorschriften: EN 12640, EN 75410, EN 12195/1
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Zulässige Zugkraft gerader Zug

32000 daN

Ringdicke (s1)

31 mm

Ringhöhe (b2)

126 mm

Innendurchmesser (d1)

90 mm

Körperhöhe (h2)

55 mm

Länge (l1)

264 mm

Tiefe Auflagenbolzen (t1)

29 mm

Breite (b1)

127 mm

Höhe (h1)

155 mm

Dicke der Schweißnaht (HV+∆a)

HV 8,5+4

Produktgewicht (per Stück)

6300 g

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen