Ringmutter DIN 582, Stahl C15E, feuerverzinkt mit 3.1 Zeugnis
Q/MU-RG-DIN582-C15E-(TZN)-M12-3.1
Art.-Nr. 4947912
EAN 7319005311374
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
![]() | |
Gewindeart x Nenndurchmesser (d) | M12 |
Innendurchmesser (d1) | 30 mm |
Außendurchmesser (d2) | 54 mm |
Auflagendurchmesser (d3) | 30 mm |
Werkstoff | Einsatzstahl, 1.1141, C15E |
Oberfläche | Feuerverzinkt |
Traglast (F max) | 340 kg |
Nenndurchmesser | 12 mm |
RoHS-konform | Ja |
