Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Ringmutter DIN 582, Stahl C15E blank

DIN 582 Stahl C15E blank
MU-RG-DIN582-C15E-GESCHMIEDET-M42

Art.-Nr. 03959042
EAN 4046778387734
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
Bitte beachten Sie vor dem Verarbeiten die Hinweise in der Montageanleitung!

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Gewindeart x Nenndurchmesser (d)

M42

Innendurchmesser (d1)

80 mm

Außendurchmesser (d2)

144 mm

Auflagendurchmesser (d3)

85 mm

Werkstoff

Einsatzstahl, 1.1141, C15E

Oberfläche

Blank

Traglast (F max)

6300 kg

Nenndurchmesser

42 mm

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen