Ringmutter DIN 582, Stahl C15E blank
DIN 582 Stahl C15E blank
MU-RG-DIN582-C15E-GESCHMIEDET-M36
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Bitte beachten Sie vor dem Verarbeiten die Hinweise in der Montageanleitung!
Datenblätter(X)
Gewindeart x Nenndurchmesser (d) | M36 |
Innendurchmesser (d1) | 70 mm |
Außendurchmesser (d2) | 126 mm |
Auflagendurchmesser (d3) | 75 mm |
Werkstoff | Einsatzstahl, 1.1141, C15E |
Oberfläche | Blank |
Traglast (F max) | 4600 kg |
Nenndurchmesser | 36 mm |
RoHS-konform | Ja |