Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Ringmutter DIN 582, Stahl C15E blank

DIN 582 Stahl C15E blank
MU-RG-DIN582-C15E-GESCHMIEDET-M24

Art.-Nr. 03959024
EAN 4038898892809

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Hinweis

Bitte beachten Sie vor dem Verarbeiten die Hinweise in der Montageanleitung!

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Gewindeart x Nenndurchmesser (d)

M24

Innendurchmesser (d1)

50 mm

Außendurchmesser (d2)

90 mm

Auflagendurchmesser (d3)

50 mm

Werkstoff

Einsatzstahl, 1.1141, C15E

Oberfläche

Blank

Traglast (F max)

1800 kg

Nenndurchmesser

24 mm

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen