Ringmutter DIN 582, Stahl C15E verzinkt, blau passiviert (A2K)
DIN 582 Stahl C15E verzinkt
MU-RG-DIN582-C15E-(A2K)-GESCHMIEDET-M10
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Bitte beachten Sie vor dem Verarbeiten die Hinweise in der Montageanleitung!
Datenblätter(X)
Gewindeart x Nenndurchmesser (d) | M10 |
Innendurchmesser (d1) | 25 mm |
Außendurchmesser (d2) | 45 mm |
Auflagendurchmesser (d3) | 25 mm |
Werkstoff | Einsatzstahl, 1.1141, C15E |
Oberfläche | Verzinkt |
Traglast (F max) | 230 kg |
Nenndurchmesser | 10 mm |
RoHS-konform | Ja |