Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Ring-Maulschlüssel Zoll mit POWERDRIV<SUP>®</SUP>-Antrieb - RGMAULSHSL-ABGWNKL-1 1/4ZO Ring-Maulschlüssel Zoll mit POWERDRIV<SUP>®</SUP>-Antrieb - RGMAULSHSL-ABGWNKL-1 1/4ZO Ring-Maulschlüssel Zoll mit POWERDRIV<SUP>®</SUP>-Antrieb - RGMAULSHSL-ABGWNKL-1 1/4ZO Ring-Maulschlüssel Zoll mit POWERDRIV<SUP>®</SUP>-Antrieb - RGMAULSHSL-ABGWNKL-1 1/4ZO
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/B6Vo8hrh06o

Ring-Maulschlüssel Zoll mit POWERDRIV<SUP>®</SUP>-Antrieb - RGMAULSHSL-ABGWNKL-1 1/4ZO - 1
Ring-Maulschlüssel Zoll mit POWERDRIV<SUP>®</SUP>-Antrieb - RGMAULSHSL-ABGWNKL-1 1/4ZO - 2
Ring-Maulschlüssel Zoll mit POWERDRIV<SUP>®</SUP>-Antrieb - RGMAULSHSL-ABGWNKL-1 1/4ZO - 3
Ring-Maulschlüssel Zoll mit POWERDRIV<SUP>®</SUP>-Antrieb - RGMAULSHSL-ABGWNKL-1 1/4ZO - 4

Ring-Maulschlüssel Zoll mit POWERDRIV®-Antrieb

Ringmaulschlüssel Zoll
RGMAULSHSL-ABGWNKL-1 1/4ZO
ZEBRA

Art.-Nr. 071330316
EAN 4024835153249
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
Kurze Form, ZEBRA®-Werkzeug in Profiqualität

Robuster kurzer Schraubenschlüssel mit Ring und Maul


  • Die extrem starke und um 15° geneigten Maulseite löst auch festsitzende Schrauben

  • Mit der um 15° abgekröpften Ringseite werden die gängisten Schraubentypen in vertieften Lagen angezogen

  • Der 12-kant-POWERDRIV-Antrieb sorgt für ein kräfteschonendes, schnelles Arbeiten

  • Die vielseitige Verwendbarkeit reduziert die Kosten für Wiederbeschaffung und Lagerhaltung


Normgerechte Ausführung


  • Das Werkzeug entspricht der Norm DIN 3113 A / ISO 3318 / 7738 für Schraubwerkzeuge


Besonders hochwertig für eine lange Standzeit


  • Zum Einsatz kommt der bewährte Chrom-Vanadium-Stahl

  • Die Oberflächen sind verchromt, Köpfe und Ring sind poliert

  • Die Oberfläche weist Rost dauerhaft ab und sorgt für eine weit überdurchschnittliche Standzeit

  • Die lange Verwendbarkeit des Ring-Maulschlüssels reduziert die Kosten für Wiederbeschaffung und Lagerhaltung


ZEBRA® ist die Premium-Marke für Profi-Handwerkzeuge aus dem Hause WÜRTH



POWERDRIV®-Antrieb dreht Schrauben unter extremsten Bedingungen in dem er nicht wie üblich an den Ecken sondern an den Flanken angreift

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Schlüsselweite

1 1/4 Zoll

Länge (L)

350 mm

Ringdicke (a1)

17,5 mm

Mauldicke (a2)

11 mm

Maulbreite (außen) (b)

69 mm

Ringaußendurchmesser (d)

47,8 mm

Werkstoff

Chrom-Vanadium-Stahl

Oberfläche

Verchromt

Zusatzartikel:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Ringmaulschlüssel-Satz Zoll Kurze Form 8-teilig

RGMAULSHSL-SORT-ZOLL-8TLG

ZEBRA
x 1 St.
Ringmaulschlüssel-Satz Zoll Kurze Form 12-teilig

RGMAULSHSL-SORT-12TLG

ZEBRA
x 1 St.