Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Ring-Maulschlüssel metrisch mit POWERDRIV<SUP>®</SUP>-Antrieb - RGMAULSHSL-ABGWNKL-(EXTRA-LANG)-SW32 Ring-Maulschlüssel metrisch mit POWERDRIV<SUP>®</SUP>-Antrieb - RGMAULSHSL-ABGWNKL-(EXTRA-LANG)-SW32 Ring-Maulschlüssel metrisch mit POWERDRIV<SUP>®</SUP>-Antrieb - RGMAULSHSL-ABGWNKL-(EXTRA-LANG)-SW32 Ring-Maulschlüssel metrisch mit POWERDRIV<SUP>®</SUP>-Antrieb - RGMAULSHSL-ABGWNKL-(EXTRA-LANG)-SW32 Ring-Maulschlüssel metrisch mit POWERDRIV<SUP>®</SUP>-Antrieb - RGMAULSHSL-ABGWNKL-(EXTRA-LANG)-SW32
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/B6Vo8hrh06o

Ring-Maulschlüssel metrisch mit POWERDRIV<SUP>®</SUP>-Antrieb - RGMAULSHSL-ABGWNKL-(EXTRA-LANG)-SW32 - 1
Ring-Maulschlüssel metrisch mit POWERDRIV<SUP>®</SUP>-Antrieb - RGMAULSHSL-ABGWNKL-(EXTRA-LANG)-SW32 - 2
Ring-Maulschlüssel metrisch mit POWERDRIV<SUP>®</SUP>-Antrieb - RGMAULSHSL-ABGWNKL-(EXTRA-LANG)-SW32 - 3
Ring-Maulschlüssel metrisch mit POWERDRIV<SUP>®</SUP>-Antrieb - RGMAULSHSL-ABGWNKL-(EXTRA-LANG)-SW32 - 4
Ring-Maulschlüssel metrisch mit POWERDRIV<SUP>®</SUP>-Antrieb - RGMAULSHSL-ABGWNKL-(EXTRA-LANG)-SW32 - 5

Ring-Maulschlüssel metrisch mit POWERDRIV®-Antrieb

Ringmaulschlüssel extra lang
RGMAULSHSL-ABGWNKL-(EXTRA-LANG)-SW32
ZEBRA

Art.-Nr. 071330832
EAN 4047376612242

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Extra lange Form, ZEBRA®-Werkzeug in Profiqualität

Besonders langer Schraubenschlüssel mit Ring und Maul


  • Die extrem starke und um 15° geneigten Maulseite löst auch festsitzende Schrauben

  • Mit der um 15° abgekröpften Ringseite werden die gängisten Schraubentypen in vertieften Lagen angezogen

  • Der 12-kant-POWERDRIV-Antrieb sorgt für ein kräfteschonendes, schnelles Arbeiten

  • Die vielseitige Verwendbarkeit reduziert die Kosten für Wiederbeschaffung und Lagerhaltung


Normgerechte Ausführung


  • Das Werkzeug entspricht der Norm DIN 3113 A / ISO 3318 / 7738 für Schraubwerkzeuge


Besonders hochwertig für eine lange Standzeit


  • Zum Einsatz kommt der bewährte Chrom-Vanadium-Stahl

  • Die Oberflächen sind verchromt, Köpfe und Ring sind poliert

  • Die Oberfläche weist Rost dauerhaft ab und sorgt für eine weit überdurchschnittliche Standzeit

  • Die lange Verwendbarkeit des Ring-Maulschlüssels reduziert die Kosten für Wiederbeschaffung und Lagerhaltung


ZEBRA® ist die Premium-Marke für Profi-Handwerkzeuge aus dem Hause WÜRTH



POWERDRIV®-Antrieb dreht Schrauben unter extremsten Bedingungen in dem er nicht wie üblich an den Ecken sondern an den Flanken angreift

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Schlüsselweite

32 mm

Länge (L)

500 mm

Ringdicke (a1)

22 mm

Mauldicke (a2)

15 mm

Maulbreite (außen) (b)

66 mm

Ringaußendurchmesser (d)

49 mm

Werkstoff

Chrom-Vanadium-Stahl

Oberfläche

Verchromt

Zusatzartikel:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Ring-Maulschlüssel metrisch mit POWERDRIV®-Antrieb, 11-teilig

RGMAULSHSL-SORT-EXTRA-LANG-11TLG

ZEBRA
Extra lange Form, ZEBRA®-Werkzeug in Profiqualität
x 1 St.
Ringmaulschlüssel-Satz extra lang 12-teilig

RGMAULSHSL-SORT-EXTRA-LANG-12TLG

ZEBRA
x 1 St.
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkte werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgeweisen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im an den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen