Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Ring-Maulschlüssel metrisch mit POWERDRIV<SUP>®</SUP>-Antrieb - RGMAULSHSL-ABGEKRPFT-LANG-SW12 Ring-Maulschlüssel metrisch mit POWERDRIV<SUP>®</SUP>-Antrieb - RGMAULSHSL-ABGEKRPFT-LANG-SW12 Ring-Maulschlüssel metrisch mit POWERDRIV<SUP>®</SUP>-Antrieb - RGMAULSHSL-ABGEKRPFT-LANG-SW12 Ring-Maulschlüssel metrisch mit POWERDRIV<SUP>®</SUP>-Antrieb - RGMAULSHSL-ABGEKRPFT-LANG-SW12
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/B6Vo8hrh06o

Ring-Maulschlüssel metrisch mit POWERDRIV<SUP>®</SUP>-Antrieb - RGMAULSHSL-ABGEKRPFT-LANG-SW12 - 1
Ring-Maulschlüssel metrisch mit POWERDRIV<SUP>®</SUP>-Antrieb - RGMAULSHSL-ABGEKRPFT-LANG-SW12 - 2
Ring-Maulschlüssel metrisch mit POWERDRIV<SUP>®</SUP>-Antrieb - RGMAULSHSL-ABGEKRPFT-LANG-SW12 - 3
Ring-Maulschlüssel metrisch mit POWERDRIV<SUP>®</SUP>-Antrieb - RGMAULSHSL-ABGEKRPFT-LANG-SW12 - 4

Ring-Maulschlüssel metrisch mit POWERDRIV®-Antrieb

Ringmaulschlüssel
RGMAULSHSL-ABGEKRPFT-LANG-SW12
ZEBRA

Art.-Nr. 071330212
EAN 4024835532938
-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

ZEBRA®-Werkzeug in Profiqualität

Robuster Schraubenschlüssel mit Ring und Maul


  • Die extrem starke und um 15° geneigten Maulseite löst auch festsitzende Schrauben

  • Der 12-kant-POWERDRIV-Antrieb sorgt für ein kräfteschonendes, schnelles Arbeiten

  • Die vielseitige Verwendbarkeit reduziert die Kosten für Wiederbeschaffung und Lagerhaltung


Normgerechte Ausführung


  • Das Werkzeug entspricht der Norm DIN 3113 B / ISO 3318 für Schraubwerkzeuge


Besonders hochwertig für eine lange Standzeit


  • Zum Einsatz kommt der bewährte Chrom-Vanadium-Stahl

  • Die Oberflächen sind verchromt, Köpfe und Ring sind poliert

  • Die Oberfläche weist Rost dauerhaft ab und sorgt für eine weit überdurchschnittliche Standzeit

  • Die lange Verwendbarkeit des Ring-Maulschlüssels reduziert die Kosten für Wiederbeschaffung und Lagerhaltung


ZEBRA® ist die Premium-Marke für Profi-Handwerkzeuge aus dem Hause WÜRTH



POWERDRIV®-Antrieb dreht Schrauben unter extremsten Bedingungen in dem er nicht wie üblich an den Ecken sondern an den Flanken angreift

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Schlüsselweite

12 mm

Länge (L)

172 mm

Ringdicke (a1)

8 mm

Mauldicke (a2)

5,60 mm

Maulbreite (außen) (b1)

26,30 mm

Ringaußendurchmesser (d)

18 mm

Werkstoff

Chrom-Vanadium-Stahl

Oberfläche

Verchromt

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen