Ring-Maulschlüssel Zoll 12-teilig mit POWERDRIV®-Antrieb
Ringmaulschlüssel-Sortiment Zoll 12-teilig
RGMAULSHSL-SORT-12TLG
Art.-Nr. 071330341
EAN 4024835244459
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
12-teiliges Sortiment mit kurzen Schraubenschlüsseln mit Ring und Maul in Zoll-Weiten
- Die extrem starke und um 15° geneigten Maulseite löst auch festsitzende Schrauben
- Mit der um 15° abgekröpften Ringseite werden die gängisten Schraubentypen in vertieften Lagen angezogen
- Der 12-kant-POWERDRIV-Antrieb sorgt für ein kräfteschonendes, schnelles Arbeiten. Zum Drehrichtungswechsel wird der Schlüssel einfach umgedreht
- Die vielseitige Verwendbarkeit reduziert die Kosten für Wiederbeschaffung und Lagerhaltung
Besonders hochwertig für eine lange Standzeit
- Zum Einsatz kommt der bewährte Chrom-Vanadium-Stahl
- Die Oberflächen sind verchromt, Köpfe und Ring sind poliert
- Die Oberfläche weist Rost dauerhaft ab und sorgt für eine weit überdurchschnittliche Standzeit
- Die lange Verwendbarkeit des Ring-Maulschlüssels reduziert die Kosten für Wiederbeschaffung und Lagerhaltung
ZEBRA® ist die Premium-Marke für Profi-Handwerkzeuge aus dem Hause WÜRTH
POWERDRIV®-Antrieb dreht Schrauben unter extremsten Bedingungen in dem er nicht wie üblich an den Ecken sondern an den Flanken angreift
Datenblätter(X)
Anzahl Teile im Sortiment/Set | 12 STK |
Schlüsselweite | 9/16 Zoll, 7/8 Zoll, 7/16 Zoll, 5/8 Zoll, 3/8 Zoll, 3/4 Zoll, 1 Zoll, 1 1/8 Zoll, 1 1/4 Zoll, 11/16 Zoll, 1 1/16 Zoll, 1/2 Zoll |