Ring-Maulschlüsse metrisch mit POWERDRIV®-Antrieb, 11-teilig
Ringmaulschlüssel-Sortiment gekröpft 11-teilig
RGMAULSHSL-SORT-11TLG
Art.-Nr. 071330251
EAN 4024835604703
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Praktisches, 11-teiliges Sortiment mit metrischen, gekröpften Ring-Maulschlüsseln
- Das ist die ideale Grundausstattung der Werkstatt
Robuster Schraubenschlüssel mit Ring und Maul
- Die extrem starke und um 15° geneigten Maulseite löst auch festsitzende Schrauben
- Mit der um 10° abgekröpften Ringseite werden die gängisten Schraubentypen in vertieften Lagen angezogen
- Der 12-kant-POWERDRIV-Antrieb sorgt für ein kräfteschonendes, schnelles Arbeiten
- Zum Drehrichtungswechsel wird der Schlüssel einfach umgedreht
Normgerechte Ausführung
- Das Werkzeug entspricht der Norm DIN 3113 B / ISO 3318 / 7738 für Schraubwerkzeuge
Besonders hochwertig für eine lange Standzeit
- Zum Einsatz kommt der bewährte Chrom-Vanadium-Stahl
- Die Oberflächen sind verchromt, Köpfe und Ring sind poliert
- Die Oberfläche weist Rost dauerhaft ab und sorgt für eine weit überdurchschnittliche Standzeit
- Die lange Verwendbarkeit des Ring-Maulschlüssels reduziert die Kosten für Wiederbeschaffung und Lagerhaltungwpower
ZEBRA® ist die Premium-Marke für Profi-Handwerkzeuge aus dem Hause WÜRTH
POWERDRIV®-Antrieb dreht Schrauben unter extremsten Bedingungen in dem er nicht wie üblich an den Ecken sondern an den Flanken angreift
Datenblätter(X)
Anzahl Teile im Sortiment/Set | 11 STK |
Lieferumfang | 10, 13, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 30 mm |
RGMAULSHSL-ABGEKRPFT-LANG-SW10
RGMAULSHSL-ABGEKRPFT-LANG-SW13
RGMAULSHSL-ABGEKRPFT-LANG-SW16
RGMAULSHSL-ABGEKRPFT-LANG-SW17
RGMAULSHSL-ABGEKRPFT-LANG-SW18
RGMAULSHSL-ABGEKRPFT-LANG-SW19
RGMAULSHSL-ABGEKRPFT-LANG-SW21
RGMAULSHSL-ABGEKRPFT-LANG-SW22
RGMAULSHSL-ABGEKRPFT-LANG-SW24
RGMAULSHSL-ABGEKRPFT-LANG-SW27
RGMAULSHSL-ABGEKRPFT-LANG-SW30