Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Rillenkugellager, POP FAG

Rillenkugellager POP FAG
RILL-KUGLGR-6203-C-2HRS

Art.-Nr. 1780025730

EAN 4012802361230

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Rillenkugellager, POP FAG

Art.-Nr. 1780025730
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
Rillenkugellager sind vielseitig einsetzbar und können in fast allen Maschinen, Fahrzeugen und Geräten eingesetzt werden.


Einreihige Rillenkugellager können radialen und axialen Belastungen bei hohen Geschwindigkeiten standhalten.


Rillenkugellager sind sowohl mit einem reibungsarmen U-Ring aus Gummi als auch mit einem reibungslosen Metallschutz erhältlich.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anleitung
  • RSR: abrasive Gummidichtung auf einer Seite des Lagers

  • 2RSR: abrasive Gummidichtung auf beiden Seiten des Lagers

  • HRS: abrasive Gummidichtung auf einer Seite des Lagers (neues Gummidichtungsmodell)

  • 2HRS: abrasive Gummidichtung auf beiden Seiten des Lagers (neues Gummidichtungsmodell)

  • Z: nicht abrasive Blech-Schutzplatte nur auf einer Seite

  • 2Z: nicht abrasive Blech-Schutzplatte auf beiden Seiten

  • C: ohne Nummer auf der Rückseite, Rillenkugellager der neuen Generation

  • S: vor der Basismarkierung (S6205) am Lager, rostfreies Lager

  • C2: Spiel enger als der Standard

  • CN: Standardlagerspiel, nicht auf dem Lager markiert

  • C3: größer als das Standard-Lagerspiel, das Rollelement hat etwas mehr Platz zwischen den Lagerringen

  • C4: mehr Platz als bei einem C3-Spiel

  • K: konische Innenbohrung 1:12

  • Rillenkugellager ohne Käfig, Markierungsstahl

  • TVH: glasfaserverstärkter Polyamidhalter

  • TB: Hartgewebehalter

  • M, M1: Halter aus massivem Messing für Rollelemente, Führung

  • MA: Messinghalter, äußere Ringführung

  • Y: Messingplattenhalter

  • A: modifizierte innere Struktur

  • J20AA: elektrische Isolierung 3.000 V

Innendurchmesser (d)

17 mm

Außendurchmesser (D)

40 mm

Breite (B)

12 mm

Anzahl Dichtungen

2 STK

Produktgewicht (per Stück)

66,000 g

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen