Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Rillenkugellager sind vielseitig einsetzbar und können in fast allen Maschinen, Fahrzeugen und Geräten eingesetzt werden.
Einreihige Rillenkugellager können radialen und axialen Belastungen bei hohen Geschwindigkeiten standhalten.
Rillenkugellager sind sowohl mit einem reibungsarmen U-Ring aus Gummi als auch mit einem reibungslosen Metallschutz erhältlich.
- RSR: abrasive Gummidichtung auf einer Seite des Lagers
- 2RSR: abrasive Gummidichtung auf beiden Seiten des Lagers
- HRS: abrasive Gummidichtung auf einer Seite des Lagers (neues Gummidichtungsmodell)
- 2HRS: abrasive Gummidichtung auf beiden Seiten des Lagers (neues Gummidichtungsmodell)
- Z: nicht abrasive Blech-Schutzplatte nur auf einer Seite
- 2Z: nicht abrasive Blech-Schutzplatte auf beiden Seiten
- C: ohne Nummer auf der Rückseite, Rillenkugellager der neuen Generation
- S: vor der Basismarkierung (S6205) am Lager, rostfreies Lager
- C2: Spiel enger als der Standard
- CN: Standardlagerspiel, nicht auf dem Lager markiert
- C3: größer als das Standard-Lagerspiel, das Rollelement hat etwas mehr Platz zwischen den Lagerringen
- C4: mehr Platz als bei einem C3-Spiel
- K: konische Innenbohrung 1:12
- Rillenkugellager ohne Käfig, Markierungsstahl
- TVH: glasfaserverstärkter Polyamidhalter
- TB: Hartgewebehalter
- M, M1: Halter aus massivem Messing für Rollelemente, Führung
- MA: Messinghalter, äußere Ringführung
- Y: Messingplattenhalter
- A: modifizierte innere Struktur
- J20AA: elektrische Isolierung 3.000 V
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!