Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Riffelgummimatte für Werkstattwagen SUPERIOR 8.8

GUMATT-KTSHTZ-TOP-SUPERIOR-8.8

Art.-Nr. 5584119005

EAN 4068362010071

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Riffelgummimatte für Werkstattwagen SUPERIOR 8.8

Art.-Nr. 5584119005

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Farbe

Schwarz

Breite x Tiefe x Höhe (Außenmaß)

860 x 550 x 3 mm

Werkstoff

Gummi/PVC

Passend für Werkstattwagen

SUPERIOR 8.8

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen