Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Richtwerkzeug-Set Türen und Klappen
Werkzeug zum Einrichten bzw. Korrektur der Spaltmaße beim Einbau von Türen sowie Kofferraumklappen bei Steilheck-Fahrzeugen.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Werkzeug wird zum Richten mit Hilfe der Spezialbolzen im Schloss und gleichzeitig mit der Aussparung der Grundplatte an der Türschlossfalle platziert
- Durch Betätigung des Hebels kann die Tür gefühlvoll ausgerichtet werden
- Das Werkzeug wird inklusive 5, in Durchmesser und Längen unterschiedlichen, Spezialbolzen geliefert, welche im Griffrohr aufbewahrt werden
- Die Bolzen sind eingeschraubt und können je nach Schlossgröße einfach ausgetauscht werden
Zur Einrichtung bzw. Korrektur der Spaltmaße beim Einbau von Türen sowie Kofferraumklappen bei Steilheck-Fahrzeugen.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!