Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Reparatur-Fassadenbauschraube mit Sechskantkopf und Dichtscheibe Faba® Typ A

Reparaturschraube Faba
SHR-A-SHB19-A2-SW3/8-7,2X19

Art.-Nr. 020107219

EAN 4011231258029

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Reparatur-Fassadenbauschraube mit Sechskantkopf und Dichtscheibe Faba® Typ A

Art.-Nr. 020107219

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 500 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Edelstahl A2 mit zusätzlicher Verzinkung und Gleitbeschichtung. Geeignet zum Schließen von Fehlbohrungen sowie für das Befestigen von Stahl und Aluminiumprofilen auf Stahl und Aluminium ≤ 2 mm

Die zusätzliche Verzinkung der Schraube dient nicht dem Korrosionschutz, sondern sorgt in Kombination mit der Gleitbeschichtung für ein sichereres Gewindeformen der Edelstahlschraube in Stahlunterkonstruktionen.



Die Dichtscheibe besteht aus einem Edelstahl A2 Metallrücken mit aufvulkanisierter Dichtung aus hochwertigem EPDM



Geeignet für Bauteilkombinationen tI / tII nach Zulassung ETA-10/0184


  • Stahl / Stahl

  • Alu / Stahl

  • Alu / Alu
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Werkstoff

Edelstahl A2

Oberfläche

Blank

Werkstoff Dichtscheibe

Edelstahl A2

Oberfläche Dichtscheibe

Blank

Werkstoff Dichtung

Ethylen-Propylen-Dien-Terpolymer-Kautschuk-EPDM

RoHS-konform

Ja

Kopfform

Sechskantkopf

Antriebart

Sechskant

Gewindeart

Blechschraubengewinde

Spitzenform

Spitze

Untergrund

Stahl, Aluminium

Nenndurchmesser (d1)

7,2 mm

Länge (l1)

19 mm

Außendurchmesser Dichtscheibe (d2)

19 mm

Scheibendicke (h1)

4 mm

Kopfhöhe (k1)

4,7 mm

Außenantrieb (s1)

SW3/8

Zulassung

ETA-10/0184

Gewindelänge

17 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen