Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Reparatur-Fassadenbauschraube mit Sechskantkopf und Dichtscheibe Faba® Typ A
Edelstahl A2 mit zusätzlicher Verzinkung und Gleitbeschichtung. Geeignet zum Schließen von Fehlbohrungen sowie für das Befestigen von Stahl und Aluminiumprofilen auf Stahl und Aluminium ≤ 2 mm
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
Die zusätzliche Verzinkung der Schraube dient nicht dem Korrosionschutz, sondern sorgt in Kombination mit der Gleitbeschichtung für ein sichereres Gewindeformen der Edelstahlschraube in Stahlunterkonstruktionen.
Die Dichtscheibe besteht aus einem Edelstahl A2 Metallrücken mit aufvulkanisierter Dichtung aus hochwertigem EPDM
Geeignet für Bauteilkombinationen tI / tII nach Zulassung ETA-10/0184
- Stahl / Stahl
- Alu / Stahl
- Alu / Alu
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!