Renovierband zum Anschrauben/Einbohren
Renovierband zum Anschrauben/Einbohren
RENVBA-ANSHRB/EINBO-(ZN)-D15MM
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Lieferung ohne Befestigungsschrauben!
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.
Datenblätter(X)
Für Zimmertüren im Renovationsbereich
![]() | |
Einsatzbereich | Messebau |
Geeignet für | Blockzarge aus Holz |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
Rollendurchmesser | 15 mm |
Dorndurchmesser | 10 mm |
DIN-Richtung | DIN R/L |
Traglast bei 2 Bändern | 40 kg |
Traglast bei 3 Bändern | 40 kg |
Überschlagsstärke min. | 15 mm |
Geeignet für Türbreite min./max. | 400-1000 mm |
Anzahl Bohrungen | 3 STK |
Schraubendurchmesser | 4,5 mm |
Zapfenlänge | 50 mm |
Gewindelänge | 50 mm |