Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Renovierband zum Anschrauben/Einbohren
Einfache und schnelle Montage einer Tür am Türrahmen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Ideal für den Einsatz im Messebau, Privatbereich, Türen und Trockenbau
- Perfekt geeignet für Blockzargen aus Holz und gefälzte Holztüren
- Hergestellt aus robustem Stahl, der verzinkt und passiviert ist, um Korrosion zu verhindern
- Einfaches und schnelles Montieren durch drei Bohrungen
- Gute Laufeigenschaften dank des präzisen Rollendurchmessers
- Flexibel einsetzbar für DIN R/L Türen
- Hohe Traglast bei Verwendung von zwei oder drei Bändern
- Geeignet für eine breite Palette von Türbreiten
- Schnelle Verarbeitung durch optimierte Konstruktion
Lieferung ohne Befestigungsschrauben!
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.
Für Zimmertüren im Renovationsbereich
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!