Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Reinigungspad Wave

Reinigungspad Wave
REINIGPAD-WAVE-LILA-D406MM

Art.-Nr. 0587448003
EAN 4062856453054
-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Problemlöser für die Reinigung strukturierter Bodenbeläge
  • Gründliche Reinigung

  • Die einzigartige Struktur des Reinigungspads passt sich den Strukturen des Bodenbelags an, somit wird eine gründliche Tiefenreinigung des Bodens erzielt.
Hinweis

Reinigungspads Wave sollten grundsätzlich nass eingesetzt werden und bei stärkeren Verschmutzungen in Verbindung mit Reinigungs- und Pflegemitteln gemäß den Empfehlungen der Belaghersteller verwendet werden.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Für den Einsatz mit Einscheibenmaschinen. Zur Grundreinigung (trocken) von stark verschmutzen Böden, Glanzunterschiede auf versiegelten Böden anzupassen, sowie zur Aufbereitung von alten Laminat- und Parkettböden.

Durchmesser

406 mm

Dicke

20 mm

Farbe

Lila

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen