Reinigungs-Satz 3-teilig für Radlagergehäuse
Schleifscheibe für Radlageraufnahme Roloc 3-tlg
SHLFSHB-SET-F.RADLAGER-40/75 MM-3TLG
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Reinigung der Auflagefläche mit der flachen Reinigungs-Schleifscheibe und des Innendurchmessers mit der Stufenscheibe in einem Arbeitsgang
- Entfernt Korrosions-Rückstände an Stahl- und Alu-Achskörpern vor den Neueinbau
Lieferumfang:
- 1 Roloc-Aufnahmeteller ∅ 70 mm
- 1 Reinigungs-Stufenscheibe für Radlager-Aufnahme, ∅ 40/7 mm
- 1 Reinigungs-Schleifscheibe flach für Radlager-Aufnahme, ∅ 75 mm
Datenblätter(X)
Anzahl Teile im Sortiment/Set (10) | 3 STK |
Farbe (20) | Schwarz |
Produktgewicht (per Stück) (30) | 142 g |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!