Ratschenzurrgurt Autotransporter
ZGRT-RAT-DOCARLASH-(TCB WIRBELHAK)-BASIC
Art.-Nr. 9501023939
EAN 4068362265310
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Die zweigeteilte Ausführung aus robustem Polyester sorgt für hohe Zugkraft bei geringer Dehnung und ermöglicht eine zuverlässige Sicherung von Fahrzeugen auf Autotransportern
- Der Wirbelhaken ermöglicht eine flexible Befestigung, die auffällige orange Farbe sorgt für gute Sichtbarkeit und das Design ist besonders schonend zum Bodenblech
- Optimale Sichtbarkeit durch auffällige orange Farbe
- Schonend für Bodenblech, Gurt und Reifen durch optimale Kraftübertragung
- Geprüfter ETA-Wert sorgt für gleichmäßige und sichere Kraftverteilung
- Einfache Handhabung und Zeitersparnis durch formstabile Konstruktion
- Erfüllt die Anforderungen der DIN EN 12195-2 und VDI-Richtlinie 2700 Bl. 8.0
Datenblätter(X)
Ausführung | 2-teilig |
Breite | 35 mm |
Länge | 2,8 m |
Dehnung Zurrgurt max. | 4 % |
Eta-Wert | > 0,5 |
Länge Festende | 15 cm |
Länge Losende | 265 cm |
Länge Gurtcontroller | 110 cm |
Zulässige Zugkraft LC im direkten Zug | 1500 daN |
Vorspannkraft | 330 daN |
Handkraft Ratsche | 50 daN |
Werkstoff | PES - Polyester |
Hakenform | Wirbelhaken |
Farbe | Orange |
Normen | EN 12195-2 |
Zulassung | VDI 2700 Blatt 8.1 |