Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Ratschenzurrgurt Autotransporter
Der DoCarLash mit TensionController Basic und Flex Autotransporter-Zurrgurt gewährleistet eine zuverlässige Ladungssicherung gemäß VDI 2700 Blatt 8.1 sowie DIN EN 12195-2
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Die zweigeteilte Ausführung aus robustem Polyester sorgt für hohe Zugkraft bei geringer Dehnung und ermöglicht eine zuverlässige Sicherung von Fahrzeugen auf Autotransportern
- Der Wirbelhaken ermöglicht eine flexible Befestigung, die auffällige orange Farbe sorgt für gute Sichtbarkeit und das Design ist besonders schonend zum Bodenblech
- Optimale Sichtbarkeit durch auffällige orange Farbe
- Schonend für Bodenblech, Gurt und Reifen durch optimale Kraftübertragung
- Geprüfter ETA-Wert sorgt für gleichmäßige und sichere Kraftverteilung
- Einfache Handhabung und Zeitersparnis durch formstabile Konstruktion
- Erfüllt die Anforderungen der DIN EN 12195-2 und VDI-Richtlinie 2700 Bl. 8.0
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!