Rändelmutter mit Durchgangsgewinde
MU-RAEND-DUGWD-MS-M6X26
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Zertifikate/Dokumente(X)
![]() | |
Gewindeart x Nenndurchmesser (d1) | M6 |
Griffdurchmesser (dg) | 26 mm |
Schaftdurchmesser (d2) | 16 mm |
Gesamthöhe (h1) | 18 mm |
Griffhöhe (h2) | 9,5 mm |
Schaftlänge (l1) | 8,5 mm |
Werkstoff Mutter | Polyamid verstärkt |
Farbe | Schwarz |
Werkstoff Gewinde | Messing |
Oberfläche Gewinde | Blank |
RoHS-konform | Ja |
Produktgewicht (per Stück) | 8,870 g |