Rändelmutter mit Durchgangsgewinde
Rändelmutter mit Durchgangsgewinde
MU-RAEND-DUGWD-MS-M10X50
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Gewindeart x Nenndurchmesser (d1) | M10 |
Griffdurchmesser (dg) | 50 mm |
Schaftdurchmesser (d2) | 30 mm |
Gesamthöhe (h1) | 34 mm |
Griffhöhe (h2) | 18,5 mm |
Schaftlänge (l1) | 15,5 mm |
Werkstoff Mutter | Polyamid verstärkt |
Farbe | Schwarz |
Werkstoff Gewinde | Messing |
Oberfläche Gewinde | Blank |
RoHS-konform | Ja |
Produktgewicht (per Stück) | 48,960 g |