Rändelmutter hohe Form DIN 466, Messing, blank
MU-RAEND-DIN466-MS-M6
Art.-Nr. 0312016
EAN 4046777675054
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
![]() | |
Normen | DIN 466 |
Werkstoff | Messing |
Oberfläche | Blank |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
Form | Hoch |
Gewindeart x Nenndurchmesser (D) | M6 |
Höhe (h1) | 15 mm |
Außendurchmesser (dk) | 24 mm |
Kopfhöhe (k1) | 5 mm |
Außendurchmesser 2 (d2) | 12 mm |
Nenndurchmesser | 6 mm |
Ausführung | Mit Rändelung |
RoHS-konform | Ja |