Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Rändelmutter hohe Form DIN 466, Stahl 5, verzinkt blau passiviert (A2K)

DIN 466 Stahl 5 verzinkt
MU-RAEND-DIN466-5-(A2K)-M6

Art.-Nr. 031216
EAN 4011231332248

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Normen

DIN 466

Werkstoff

Stahl

Festigkeitsklasse

5

Oberfläche

Verzinkt

RoHS-konform

Ja

Form

Hoch

Gewindeart x Nenndurchmesser (D)

M6

Höhe (h1)

15 mm

Außendurchmesser (dk)

24 mm

Kopfhöhe (k1)

5 mm

Gewindeart

Metrisches Gewinde

Außendurchmesser 2 (d2)

12 mm

Nenndurchmesser

6 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen