Rändelmutter hohe Form DIN 466, Polyamid 6.6, natur
DIN 466 Polyamid 6.6 natur
MU-RAEND-DIN466-PA6.6-M5
Art.-Nr. 0312035
EAN 4046777674910
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Normen | DIN 466 |
Werkstoff | PA 6.6 - Polyamid |
Oberfläche | Natur |
RoHS-konform | Ja |
Form | Hoch |
Gewindeart x Nenndurchmesser (D) | M5 |
Höhe (h1) | 11,5 mm |
Außendurchmesser (dk) | 20 mm |
Kopfhöhe (k1) | 4 mm |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
Nenndurchmesser | 5 mm |