Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Radnaben- und Antriebswellen Demontage-Werkzeug-Satz 75-teilig für Transporter und leicht LKW

Radnaben Abzieher Satz universal 75-teilig
RADNABEN ABZIEHER SATZ UNIVERSAL 75-TLG

Art.-Nr. 1952006610
EAN 4056807273594

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ermöglicht das Auspressen von festsitzenden und eingeklebten Antriebswellen und mithilfe des optional erhältlichen Govoni Gleithammers auch das Abziehen der Radnabe.
  • Hohes Zeitersparnis, keine Beschädigung des Gewindes, radlagerschonender Ausbau der Antriebswelle

  • Optimierte Lochteilung ermöglicht größtmögliche Typenabdeckung im Markt

  • Flansch mit 2-/3-/4-/5- und 6-Loch Bolzenteilung für große PKW- und für Transporter-Radnaben

  • Bei extrem hohem Kraftbedarf bis max. 17 to optional auch mit Govoni Mechadraulik oder Hohlkolbenzylinder einsetzbar.


Lieferumfang:


  • 1 x Abzieh-Flansch mit Gewinde-Reduzier-Adapter 2-3/4"x16UN auf 1-1/2"x16UN, Arbeitsbereich Ø 110-186 mm

  • 1 x Gewinde-Reduzier-Adapter 1-1/2"x16UN auf M22x2,0 für mechanische Spindel

  • 1 x Druckspindel mechanisch mit Kugelspitze, M22x2,0 x L = 250 mm

  • 1 x Hochleistungs-Spindelfett

  • 6 x Zugbolzen-Set (bestehend aus je drei Einzelteiltypen) für Radmuttern- und Radbolzen-Systeme (M12 x 1,25/M12 x 1,50/M14 x 1,50/M14 x 2,00/M16 x 1,50/M18 x 1,50)
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Produktgewicht (per Stück) (30)

12714 g

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen