Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Radnaben- und Antriebswellen Demontage-Werkzeug-Satz 75-teilig für Transporter und leicht LKW
Radnaben- und Antriebswellen Demontage-Werkzeug-Satz 75-teilig für Transporter und leicht LKW - 1
Radnaben- und Antriebswellen Demontage-Werkzeug-Satz 75-teilig für Transporter und leicht LKW - 2
Radnaben- und Antriebswellen Demontage-Werkzeug-Satz 75-teilig für Transporter und leicht LKW - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Radnaben- und Antriebswellen Demontage-Werkzeug-Satz 75-teilig für Transporter und leicht LKW

Ermöglicht das Auspressen von festsitzenden und eingeklebten Antriebswellen und mithilfe des optional erhältlichen Govoni Gleithammers auch das Abziehen der Radnabe.

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

  • Hohes Zeitersparnis, keine Beschädigung des Gewindes, radlagerschonender Ausbau der Antriebswelle

  • Optimierte Lochteilung ermöglicht größtmögliche Typenabdeckung im Markt

  • Flansch mit 2-/3-/4-/5- und 6-Loch Bolzenteilung für große PKW- und für Transporter-Radnaben

  • Bei extrem hohem Kraftbedarf bis max. 17 to optional auch mit Govoni Mechadraulik oder Hohlkolbenzylinder einsetzbar.


Lieferumfang:


  • 1 x Abzieh-Flansch mit Gewinde-Reduzier-Adapter 2-3/4"x16UN auf 1-1/2"x16UN, Arbeitsbereich Ø 110-186 mm

  • 1 x Gewinde-Reduzier-Adapter 1-1/2"x16UN auf M22x2,0 für mechanische Spindel

  • 1 x Druckspindel mechanisch mit Kugelspitze, M22x2,0 x L = 250 mm

  • 1 x Hochleistungs-Spindelfett

  • 6 x Zugbolzen-Set (bestehend aus je drei Einzelteiltypen) für Radmuttern- und Radbolzen-Systeme (M12 x 1,25/M12 x 1,50/M14 x 1,50/M14 x 2,00/M16 x 1,50/M18 x 1,50)