Radmuttern-Schlüssel
Radmutterschlüssel
RADMUTTERNSCHLUESSEL 772-1
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Zur Demontage / Montage von Radmuttern/-schrauben an Nutzfahrzeugen
- Aufbringen hoher Kräfte durch besonders langen Hebelarm bis 1430 mm (bis 1200 Nm in ausgezogenem Zustand)
- 3teilig - platzsparende Unterbringung im Staukasten oder der Werkzeugbox durch Zerlegen des Werkzeuges
- Doppel-Vierkant-Verlängerung erreicht auch tiefliegende Verschraubungen
- Betätigung der Steckschlüssel-Einsätze verschiedener Schlüsselweiten aus dem 3/4 Zoll Programm.
- Die Passgenauigkeit zwischen Innen- und Außenrohr gewährleistet sicheren Sitz in jeder Länge.
- Stiftsicherung gegen unbeabsichtigtes Lösen – Sicherungsstift mit Stift Ø 3 mm lösen
- Innenvierkant-Aufnahme 3/4 Zoll durch spezielles Schweißverfahren kraftschlüssig mit dem Außenrohr verbunden
- Hochvergüteter Spezialstahl, brüniert
Datenblätter(X)
Abtrieb | 3/4 Zoll |
Abtriebart | Außenvierkant |
Länge | 1035 mm |
Oberfläche | Brüniert |
Produktgewicht (per Stück) | 8720 g |