Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Zur Demontage / Montage von Radmuttern/-schrauben an Nutzfahrzeugen
- Aufbringen hoher Kräfte durch besonders langen Hebelarm bis 1430 mm (bis 1200 Nm in ausgezogenem Zustand)
- 3teilig - platzsparende Unterbringung im Staukasten oder der Werkzeugbox durch Zerlegen des Werkzeuges
- Doppel-Vierkant-Verlängerung erreicht auch tiefliegende Verschraubungen
- Betätigung der Steckschlüssel-Einsätze verschiedener Schlüsselweiten aus dem 3/4 Zoll Programm.
- Die Passgenauigkeit zwischen Innen- und Außenrohr gewährleistet sicheren Sitz in jeder Länge.
- Stiftsicherung gegen unbeabsichtigtes Lösen – Sicherungsstift mit Stift Ø 3 mm lösen
- Innenvierkant-Aufnahme 3/4 Zoll durch spezielles Schweißverfahren kraftschlüssig mit dem Außenrohr verbunden
- Hochvergüteter Spezialstahl, brüniert
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!