Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Radbolzen und Radnaben Reinigungs-Satz 11-tlg.
Radbolzen und Radnaben Reinigungs-Satz 11-tlg. - 1
Radbolzen und Radnaben Reinigungs-Satz 11-tlg. - 2
Radbolzen und Radnaben Reinigungs-Satz 11-tlg. - 3
Radbolzen und Radnaben Reinigungs-Satz 11-tlg. - 4
Radbolzen und Radnaben Reinigungs-Satz 11-tlg. - 5
Radbolzen und Radnaben Reinigungs-Satz 11-tlg. - 6

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Radbolzen und Radnaben Reinigungs-Satz 11-tlg.

Robustes Komplettset mit verschiedenen Bürstenaufsätzen zur schnellen und gründlichen Reinigung von Kontaktflächen bei Radwechseln

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Effiziente Reinigung von Radbolzen und Radnaben


  • Vielseitig einsetzbar, mit Schnellwechselbürsten für verschiedene Durchmesser Ø12 bis Ø 22 mm

  • Optimale Pflege der Kontaktfläche zwischen Radnabe und Felge durch spezielle Reinigungsaufsätze

  • Kompatibel mit Akku- und Bohrmaschinen durch mitgelieferten Adapter

  • Einfacher Wechsel der Bürstenköpfe durch den Schnellwechsel-Bürstenadapter


Lieferumfang:


  • 1 x Bürstenkopf 12 mm (7/16 Zoll)

  • 1 x Bürstenkopf 13 mm (1/2 Zoll)

  • 1 x Bürstenkopf 14 mm (9/16 Zoll)

  • 1 x Bürstenkopf 16 mm (5/8 Zoll)

  • 1 x Bürstenkopf 22 mm (7/8 Zoll)

  • 2 x Radnaben-Reinigung-Aufsatz für M12, Ø45 mm

  • 2 x Radnaben-Reinigung-Aufsatz für M14+M16, Ø45 mm

  • 1 x Bürstenkopf-Aufnahme 1/2 Zoll (12,5 mm)

  • 1 x Adapter 1/2 Zoll (12,5 mm) x Bitaufnahme 1/4 Zoll (6,3 mm) für Akkuschrauber